cotta
調理コート(七分袖・白/オレンジ)S
袖の内側にネット付き、衣類内部からのチリ、体毛などの異物の落下を防ぎます
耐久防汚加工
材質
制電交織タッサー(ポリエステル85%、綿15%)
色
白/オレンジ
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
67
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16776448
57255
¥
6,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください