cotta
ドリンクカップ SMT-400
材質
紙
容量(mL)
403
寸法(Φ×mm)
底径58.9×高116.2
底径(Φmm)
58.9
適合フタ
57457
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16776667
57454
¥
1,375
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください