cotta
瓶 HF-125(本体のみ)
高さのあまりないタイプの瓶です。食品に幅広くお使いいただけます。
本体とフタは別売りです。上記リンク(商品コード:69970・57511)をご覧ください。
材質
ガラス
容量(mL)
125
質量(g)
約112
寸法(Φ×mm)
底径69.5×52.4(口径62.08)
底径(Φmm)
69.5
内容量
1本(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16777105
57509
¥
432
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください