cotta
シャツ PS2141-2(七分袖・レディス) 11号
トレンドを取り入れたシャツで最旬のシルエットを手に入れる
材質
ポリエステル65% 綿35%
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
58
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16779065
58898
¥
5,171
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください