cotta
ウイングカラーシャツBS2561-2(長袖・男女兼用)L
材質
ブロード ポリエステル65% 綿35%
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
78
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16779108
58902
¥
4,781
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください