cotta
エプロン5-773ベージュ/ブラウン/オレンジ(男女兼用)
優れた汚れ除去性・高い撥油性・優れた洗濯耐久性
肩ヒモ長3段階調節(ボタン調節)
材質
制電ギャバ ポリエステル100%
サイズ
フリー
下部共通
80
幅(cm)
【腰当て】24
ウエスト(cm)
75
裾廻り(cm)
78
ひも長(cm)
肩ひも:62~71(×2)、腰ひも:67(×2)
ひも幅(cm)
肩ひも:3.5、腰ひも:2.5
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16779135
58906
¥
4,673
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください