cotta
アスパル 卓上シーラー CS-205
レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。
寸法(mm)
80×320×150
質量(kg)
2.6
容量
2.6kg
電源(V)
100
消費電力(W)
450
シール方式
下片側加熱
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
5×200
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16779860
59512
¥
32,130
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください