cotta
アスパル 卓上シーラー CS-500
レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。
寸法(mm)
80×660×275
質量(kg)
6.0
容量
6.0kg
電源(V)
100
消費電力(W)
730
シール方式
下片側加熱
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
2×500
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16779887
59515
¥
81,661
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください