cotta
アスパル 卓上シーラー CS-200HC(カット機能付)
シール後、カッターノブの操作で余分な袋端しをカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
寸法(mm)
83×370×185
質量(kg)
4.5
容量
4.5kg
電源(V)
100
消費電力(W)
260
シール方式
下片側加熱
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
2×200
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16779896
59516
¥
37,275
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください