cotta
アスパル 卓上シーラー CS-300HC(カット機能付)
シール後、カッターノブの操作で余分な袋端しをカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
寸法(mm)
85×470×195
質量(kg)
5.4
容量
5.4kg
電源(V)
100
消費電力(W)
430
シール方式
下片側加熱
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
2×300
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16779905
59517
¥
74,133
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください