cotta
ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 2000cc
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
2000
最小目盛(mL)
100
寸法(Φ×mm)
154×219
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16780928
60453
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください