cotta
CF 見やすい計量カップDH7364 600ml
高い透明性があり、電子レンジでの使用可。
容量(mL)
最小目盛:50
最小目盛(mL)
50
レンジ
可
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16780946
60462
¥
2,585
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください