cotta
CTガチ弁IK23-17 C2BK 本体 62591
材質
PPF
寸法(mm)
230×170×30
容量
本体レンジOK、耐熱130℃
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
62600
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16784559
62601
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください