cotta
CTガチ弁IK24-20 C2BK 本体 62593
材質
PPF
寸法(mm)
238×196×30
容量
本体レンジOK、耐熱130℃
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
62603
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16784586
62604
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください