cotta
プリーツカップ ND-65F ル・ガトー ブラック
仕様
【オーブン】可
材質
カップ原紙+内面PET
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
79×H40
適合フタ
64815
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16786957
64809
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください