cotta
プリーツカップ ND-65F 蓋
※こちらの商品は蓋のみとなります。必ず適合するカップと一緒にご使用ください。
仕様
【オーブン】不可
適合
カップ:064809、064810、064811
材質
A-PET
寸法(Φ×mm)
83×H45
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16786991
64815
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください