cotta
cotta トリュフBOX
セット内容
本体、トレー
色
赤
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16787289
65259
本体:約42×125×H30 フタ:約50×130×H25
3仕切
¥
1,535
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16787307
65261
本体:42×200×H30 フタ:45×205×H25
5仕切
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください