曜日別特売

EUカップ 白

EUカップ 白 - cotta

カップやトレーに直接生地を充填し、そのまま焼成して頂けますので焼き型が不要で利便性に優れ、なおかつ経済的です。
また、焼成後はそのまま販売して頂けますので、とても効率的です。

仕様【オーブン】可材質樹脂コート・晒クラフト寸法(mm)50×38質量(kg)0.62容量(mL)110特性耐熱性内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678781565700
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする