cotta
パンツ(メンズ・ツータック)7-655(白)L
抗菌加工(O157対応) 制電素材
両脇ポケット付
材質
制電双糸ツイル (ポリエステル65% 綿35%)
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
76~84
総丈(cm)
106
ヒップ(cm)
112
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16788576
66466
¥
4,089
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください