cotta
Mローズ柄 ストレーナー ダブル 16cm
網が2重になっており、より細かく粉をふるう事が出来ます。
【お手入れ方法】
木材を使用しているので洗った後は陰干ししてよく乾かしてください。
材質
本体:18-8ステンレス、柄:天然木
高さ(mm)
70
寸法(Φmm)
径160(全長310)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16788637
66641
¥
3,804
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください