新IFトレー丸 100

新IFトレー丸 100 - cotta新IFトレー丸 100 - cotta

【耐久力】焼成条件190度15分の条件下では、約50回使用できます。
【耐熱性】耐熱温度190度。耐寒温度マイナス20度と、幅広い温度帯で使用ができます。
【利便性】・新IFトレーはプラスチック製の焼き型で、パンのサイズの均一化が図れます。
・新IFトレーは軽いので、取り扱いに便利です。
【安全・安心】「食品衛生法の規定」及び「ポリオレフィン等衛生協議会」の自主基準に適合しております。

容量(mL)230寸法(Φ×mm)内寸100(85)×H35内容量1個(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678885666998
1,215
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする