cotta
未晒 会計伝票
材質
未晒クラフト紙
寸法(mm)
約74×125
容量
100枚綴
規格
約74×125mm
素材
未晒クラフト紙
内容量
1冊(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16790570
67783
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください