cotta
IKプリーネ 耐熱 PC
透明性が高く耐熱性が高いカップです。
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
仕様
【オーブン】可(湯煎焼き)、【ガスコンロ】不可
材質
PC
容量(mL)
140
寸法(Φ×mm)
直径66×H50
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130※湯煎焼きの場合
適合フタ
043199 66径 FC蓋(A-PET)
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16790719
67885
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください