曜日別特売

RG06 リングカップ (茶無地)

RG06 リングカップ (茶無地) - cottaRG06 リングカップ (茶無地) - cotta

定番のペットカップの中央に中筒を付けた新発想のカップです。
焼きドーナツ・カップケーキ・惣菜パンなどアイデア次第できっと目を引く楽しいスイーツが生まれます♪

仕様【オーブン】可材質晒片艶クラフト、PET容量140cc寸法(Φ×mm)底85×H30特性耐油・耐熱内容量1枚(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679080767918
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする