曜日別特売

SWC253 インナーカップ(ピンク)

SWC253 インナーカップ(ピンク) - cotta

67929~67933のスイートラッパー、カップケーキラッパーにあわせたインナーカップです。

材質晒片艶クラフト・PET容量(mL)90高さ(mm)38底径(Φmm)48内容量1枚(150枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679085067936
1,935
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする