cotta
XS981 ロールフリーカップ メリークリスマス
仕様
【オーブン】可
材質
上質紙、PE
容量(mL)
1200
寸法(Φ×mm)
底155×H60
特性
耐水・耐油・耐熱性
適合フタ
64743
内容量
1セット(25枚)
注意
※64743のフタが合います
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16791245
68819
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください