曜日別特売

フレキシブルシール

フレキシブルシール - cottaフレキシブルシール - cotta

封蝋をイメージしたデザインのシールです。

材質上質紙表面ツヤのないタイプ内容量1枚(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
型番
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167914556889765×25#02 ピンク上質紙
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
1679141968893100×30#01 ピンク自称室
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする