cotta
フレキシブルシール
封蝋をイメージしたデザインのシールです。
材質
上質紙
色
ベージュ
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
型番
表面
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16791471
68898
65×25
#02
ツヤのないタイプ
上質紙
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16791428
68894
100×30
#01
ツヤなし
自称室
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください