CB22 キューブカップ 60 ウッディー(底紙付)

CB22 キューブカップ 60 ウッディー(底紙付) - cottaCB22 キューブカップ 60 ウッディー(底紙付) - cotta

シンプルで使いやすいキューブ型のベーキングカップです。
底紙がついているので生地がもれにくく、組立て式で収納場所も取りません。
カップケーキやパン以外に、焼き菓子を入れてラッピングに使うのもおすすめです。

仕様【オーブン】可材質耐油未晒クラフト寸法(mm)60×60×H60容量215cc内容量1セット(100セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679183068973
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする