cotta
TXトレー サークル64
オーブンでの焼成、蒸し、冷凍が可能な機能性トレー!
生産後そのまま包装、販売が可能です。
この型にぴったりの蓋は適合商品をご覧ください。
仕様
【オーブン】可
材質
耐熱樹脂
寸法(mm)
内寸64(底58)×H23
容量(mL)
68
内寸(mm)
64(底58)×H23
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16791970
68989
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください