cotta
TXトレースクエアドーム蓋
優れた透明性・保香性・耐油性のある材質です。
この蓋にぴったりの型は適合商品をご覧ください。
仕様
【オーブン】不可
材質
A-PET
寸法(mm)
112×40×H10
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個(100個)
注意
※焼成、湯せん焼き及び冷凍はできませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16792566
69765
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください