cotta
ペットマフィン ウエルカムサンタ
内面にPETラミを施していますので、油にじみによるデザインの変化を抑えます!
仕様
【オーブン】可
材質
晒片艶クラフト、PET
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
59×H50
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16793476
70275
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください