cotta
ミニシフォンカップ白無地 本体のみ
オーブン可(カップのみ)耐熱温度180度(目安)
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
E段晒片艶クラフト
容量
600cc
寸法(Φ×mm)
底85×H90
耐熱温度(℃)
180(目安)
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16793485
70299
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください