cotta
ネオクラフトBOX スナックBOX M
内側に耐油加工していますので、直接食べ物を入れることが出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
未晒
寸法(mm)
200×140×75×H50
レンジ
不可
内容量
1枚(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16793519
70315
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください