新IFトレー角 140×80

新IFトレー角 140×80 - cotta新IFトレー角 140×80 - cotta
(1件のレビュー)

【耐久力】焼成条件190度15分の条件下では、約50回使用できます。
【耐熱性】耐熱温度190度。耐寒温度マイナス20度と、幅広い温度帯で使用ができます。
【利便性】・新IFトレーはプラスチック製の焼き型で、パンのサイズの均一化が図れます。
・新IFトレーは軽いので、取り扱いに便利です。
【安全・安心】「食品衛生法の規定」及び「ポリオレフィン等衛生協議会」の自主基準に適合しております。

寸法(mm)内寸:144×83(底129×68)×H49容量(mL)430内容量1個(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679372970563
1,455
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 点心の蒸し用
Naomi'sKitchen飲食業

きっちりいれると少しゆがみますが、問題なく使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする