曜日別特売

エプロン 5-821(ラベンダー/ピンク)

エプロン 5-821(ラベンダー/ピンク) - cottaエプロン 5-821(ラベンダー/ピンク) - cotta

胸元に華やかさを添える、グログランテープのアクセント。
肩ヒモの長さはボタンで3段階調節できます。ボタンが表に出ない仕様なので、引っかけによる破損の恐れを軽減します。

材質制電ギャバ ポリエステル100%寸法(cm)フリーサイズ 前中心丈69特性男女兼用、耐久防汚加工、制電素材内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679414970944
6,013
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする