cotta
コンビAケース
セット内容
本体、仕切り、白グラシン
色
赤
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
型番
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16794885
71489
内寸:83×83×H36
1031
4仕切
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16794901
71490
内寸:125×83×H36
1033
6仕切
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16794910
71491
内寸:125×125×H36
1035
9仕切
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください