曜日別特売

XS801 ロールフリーカップ ウエルカムサンタ

XS801 ロールフリーカップ ウエルカムサンタ - cottaXS801 ロールフリーカップ ウエルカムサンタ - cotta

クリスマスには欠かせないフライドチキンなどの惣菜やスイーツの詰め合わせに大活躍のカップです!
※64743のフタが合います

仕様【オーブン】可材質コップ原紙、PET寸法(mm)底141×H112容量(mL)1920特性耐水・耐油・耐熱性内容量1セット(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679554971854
3,325
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする