cotta
クリアーカップ 89-14オンスカップ
アウトドアレジャー・テイクアウトなど、幅広く使用されている透明性に優れたカップです。
材質
PET
寸法(mm)
口径89×底径56.5×高114.5
適合フタ
平フタ(穴あり):72474、平フタ(穴なし):72475、ドームフタ(穴あり):72476、ドームフタ(穴あり):72477
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16796310
72472
¥
1,375
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください