cotta
クリアーカップ 89径用ドームフタ 穴なし
適合本体
12オンス:72471、14オンス:72472、16オンス:72473
材質
PET
寸法(Φ×mm)
92×43
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16796337
72477
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください