cotta
ジャム瓶 50 本体
小さな手のひらサイズのジャム瓶です。ご自宅用に、プレゼントに、どうぞ。
本体とフタは別売りです。商品コード:57513をご覧ください。
色
透明
容量(mL)
48
質量(g)
55
寸法(Φ×mm)
底46×H49.5(口40.49)
底径(Φmm)
46
内容量
1個(5個)
注意
※急激な温度変化は破損する恐れがあるためご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16797177
72787
¥
435
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください