cotta
ジャム瓶 90ST 本体
本体とフタは別売りです。(商品コード/シルバー:6390、白:56776、ゴールド:56777)をご覧ください。
色
透明
容量(mL)
90
質量(g)
約88
寸法(Φ×mm)
底58×H55(口51.95)
底径(Φmm)
58
内容量
1個(4個)
注意
※急激な温度変化は破損する恐れがあるためご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16797186
72788
¥
376
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください