cotta
18-8ボール 30cm
耐酸性のため、腐食に強いです。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
外径:325×115
容量(L)
6.3
外径×高さH(Φmm×mm)
325×115
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16798866
73465
¥
5,291
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください