cotta
フェザーケース ブラウン
用途
トリュフ(40mmマス)
セット内容
本体、仕切り、白グラシン
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
型番
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16798927
73508
内寸:125×83×H36
49
1263
6仕切
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16798936
73509
内寸:125×125×H36
67
1265
9仕切
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください