cotta
CK38 ホワイティカップ (スイートピンク)
半透明な素材感とシンプルなデザインが好評のホワイティカップです。
用途
ベーキング、菓子容器
仕様
【オーブン】可
材質
PET、グラファン紙、晒クラフト
寸法(mm)
59×45
容量
130cc
特性
耐熱性
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16799225
73753
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください