cotta
SC842 シフォンカップ (エンブレム茶)
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
用途
ベーキング
仕様
【オーブン】可
材質
E段 未晒片艶クラフト、未晒クラフト
寸法(mm)
150×100
容量
1650cc
耐熱温度(℃)
約180(目安)
特性
耐熱
内容量
1枚(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16799277
73798
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください