cotta
SC861 ソフトカップ (茶ブロック)
パウンドやスポンジなどホールケーキにちょうどいい4号、5号サイズです。
用途
ベーキング
仕様
【オーブン】可
材質
E段 未晒片艶クラフト
寸法(mm)
150×45
容量
850cc
特性
耐熱
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16799286
73807
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください