cotta
MB001 マフィンカップ(サクラ・ウメ)
春スイーツ向けに、ピンクであしらったケーキカップはいかがですか?
用途
ベーキング
仕様
【オーブン】可
材質
晒クラフト
寸法(mm)
59×50
容量(mL)
150
特性
耐熱
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16799329
73907
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください