cotta
プリーツカップ 43F 銀
仕様
【オーブン】焼成可
材質
片艶クラフト+内面PET
容量(mL)
62
寸法(Φ×mm)
55×35H
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16799819
74431
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください