OPPパートコート袋 #40 10-16

OPPパートコート袋 #40 10-16 - cotta

口開きの良いOPPパートコート袋です。
透明度に優れ、腰のあるOPPパートコートを使用しています。
シール部分の開封性を良くする特殊加工が施されています。
脱酸素剤×
シリカゲル○
ヒートシール対応

材質OPP#40寸法(mm)100×160サイズ100×160mm規格100×160mm素材OPP#40内容量1枚(100枚)
注意
※水物や油ものには使用しないで下さい。
※重量物には適しません。
※においのあるものは表にもれますので適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680079975870
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする